3/4-palcový momentový kľúč Obojstranný štvorcový držiak
3/4-palcový momentový kľúč
KLUC MOMENTOVY USK 3/4 300 - 1000NM
Obj. č.
071471 25
EAN 4011231723015
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Long torque wrench with 3/4 inch mount
- Presnosť ±3 % nastavenej hodnoty
- Jednoduché a presné nastavenie otočením rukoväte
- Vnímanie uťahovacieho momentu sluchom aj hmatom zabraňuje nadmernému utiahnutiu skrutiek
- S kalibračným certifikátom
Upozornenie
- Obj. č. 071471 25: Celková dĺžka 1 750 mm vrátane predlžovacieho nadstavca 500 mm
- Momentové kľúče sú presné nástroje, ktoré sa musia pravidelne kontrolovať pomocou vhodných meracích zariadení a v prípade potreby nastaviť
- Odporúčame vykonávať ročnú kalibráciu v servisnom stredisku Würth (hlavná servisná služba) po 12 mesiacoch alebo po vykonaní 5 000 cyklov skrutkovania. Interval sa začína prvým použitím momentového kľúča
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Po použití uvoľnite pružinu a nastavte na najnižšiu hodnotu